| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102SNV110-F-L Herst.-Nr.: 0625391830000 EAN/GTIN: 4012802385205 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehaeuse SNV110-F-L FAG Stehlagergehaeuse SNV110-F-L, Herstellerhauptgruppe: Stehlagergehaeuse geteilt, Produkttyp: SNV, Hoehe h1: 139,000 mm, Breite a: 255,000 mm, Tiefe g: 110,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23051701, eclass 6. 2: 23051701, eclass 7. 1: 23051701, eclass 10. 1: 23051701, eclass 11: 23051701, SNV110-F-L, 0625391830000, FAG, Stehlagergehaeuse Weitere Informationen: | | Herstellerhauptgruppe: | Stehlagergehaeuse geteilt | Produkttyp: | SNV | Hoehe h1: | 139.000 mm | Breite a: | 255.000 mm | Tiefe g: | 110.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 55,13* | € 70,61* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,51* | € 74,03* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 62,902* | € 79,432* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 71,04* | € 89,34* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,71* | € 127,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|