| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102SNV100-F-L Herst.-Nr.: 0618083690000 EAN/GTIN: 4012802385182 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehaeuse SNV100-F-L FAG Stehlagergehaeuse SNV100-F-L, Herstellerhauptgruppe: Stehlagergehaeuse geteilt, Produkttyp: SNV, Hoehe h1: 133,000 mm, Breite a: 255,000 mm, Tiefe g: 105,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23051701, eclass 6. 2: 23051701, eclass 7. 1: 23051701, eclass 10. 1: 23051701, eclass 11: 23051701, SNV100-F-L, 0618083690000, FAG, Stehlagergehaeuse Weitere Informationen: | | Herstellerhauptgruppe: | Stehlagergehaeuse geteilt | Produkttyp: | SNV | Hoehe h1: | 133.000 mm | Breite a: | 255.000 mm | Tiefe g: | 105.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 54,28* | € 70,95* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,93* | € 74,74* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 62,6284* | € 79,8084* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,90* | € 128,85* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 111,99* | € 139,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|