Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Stehlagergehaeuse SNV072-F-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102SNV072-F-L
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0625377090000
EAN/GTIN:
     4012802385083
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagergehaeuse SNV072-F-L FAG Stehlagergehaeuse SNV072-F-L, Herstellerhauptgruppe: Stehlagergehaeuse geteilt, Produkttyp: SNV, Hoehe h1: 97,000 mm, Breite a: 185,000 mm, Tiefe g: 80,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23051701, eclass 6. 2: 23051701, eclass 7. 1: 23051701, eclass 10. 1: 23051701, eclass 11: 23051701, SNV072-F-L, 0625377090000, FAG, Stehlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerhauptgruppe:
Stehlagergehaeuse geteilt
Produkttyp:
SNV
Hoehe h1:
97.000 mm
Breite a:
185.000 mm
Tiefe g:
80.000 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 7,90*
ab € 30,16*
€ 38,32*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 29,89*
€ 38,33*
5 Tage
30
€ 5,99*
ab € 29,07*
€ 38,36*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 31,38*
€ 39,92*
6 Tage
30
€ 10,00*
ab € 34,22*
€ 43,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
FRB 3.5/52
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.