| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-102NJ2238-E-M1 Herst.-Nr.: 0167352260000 EAN/GTIN: 4012801333764 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager NJ22. . -E, Hauptabmessungen nach DIN . . . FAG Zylinderrollenlager NJ22. . -E, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stuetzlager, zerl NJ2238-E-M1, Hoehe h1: 190,000 mm, UNSPSC 11. 2: , NJ2238-E-M1, 0167352260000, FAG, Zylinderrollenlager NJ22. . -E, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stuetzlager, zerl Weitere Informationen: | | Hoehe h1: | 190.000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.208,21* | € 2.285,30* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 2.210,78* | € 2.285,32* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2.234,793* | € 2.309,893* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.266,81* | € 2.342,66* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.324,17* | € 2.408,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|