Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NJ2238 -E-M1 190x340x92, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NJ2238 -E-M1 190x340x92, Zylinderrollenlager
FAG NJ2238 -E-M1 190x340x92, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10103342
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ2238 -E-M1
EAN/GTIN:
     4012801333764
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NJ2238 -E-M1
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
37,800 kg
Innenmaße:
190,000 mm
Außenmaße:
340,000 mm
Breite:
92,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NJ2238 -E-M1, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.939,71*
€ 2.039,27*
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 1.934,36*
€ 2.039,28*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.886,88*
€ 2.051,40*
5 Tage
4
€ 10,00*
ab € 2.212,23*
€ 2.324,16*
€ 4,95*
ab € 2.232,903*
€ 2.348,973*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.039,28*
€ 2.426,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.028,86*
€ 2.414,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.978,25*
€ 2.354,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.949,04*
€ 2.319,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.934,36*
€ 2.301,89
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.934,36* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.