| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00130422 Herst.-Nr.: NJ2238-E-M1 EAN/GTIN: 4012801333764 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager NJ..-E-M1, mit Käfig, einreihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 340 | Baureihe: | NJ22.. | Breite in mm: | 92 | eClass51: | 23050901 | eClass61: | 23050901 | eClass71: | 23050901 | Innendurchmesser in mm: | 190 | Käfig: | Messingkäfig | Kurzbezeichnung: | Zylinderrollenlager, einreihig | UNSPSC131: | 31171547 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.939,71* | € 2.039,27* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.934,36* | € 2.039,28* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.886,88* | € 2.051,40* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 2.212,23* | € 2.324,16* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 2.232,903* | € 2.348,973* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2.232,903* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|