Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Flanschlagergehaeuse F11206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102F11206
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0383828490000
EAN/GTIN:
     4012801212915
Suchbegriffe:
Flanschlagergehäuse
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 fag
Flanschlagergehaeuse F11206 FAG Flanschlagergehaeuse F11206, Herstellerhauptgruppe: Flanschgehaeuse, Produkttyp: F, Hoehe h1: 129,700 mm, Breite a: 49,000 mm, Tiefe g: 117,000 mm, eclass 5. 1. 2: 23051702, eclass 6. 2: 23051702, eclass 7. 1: 23051702, eclass 10. 1: 23051702, eclass 11: 23051702, F11206, 0383828490000, FAG, Flanschlagergehaeuse
Weitere Informationen:
Herstellerhauptgruppe:
Flanschgehaeuse
Produkttyp:
F
Hoehe h1:
129.700 mm
Breite a:
49.000 mm
Tiefe g:
117.000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 52,35*
€ 65,07*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 56,16*
€ 69,21*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,03*
€ 69,86*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 58,57*
€ 70,53*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 59,57*
€ 71,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
10083574
ab € 4,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.