Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 23132-E1A-XL-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10223132-E1A-XL-M
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190315560000
EAN/GTIN:
     4026677843883
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 23132-E1A-XL-M FAG Pendelrollenlager 23132-E1A-XL-M, Baureihe: 231, Herstellerartikelgruppe: Pendelrollenlager, Innendurchmesser d: 160,000 mm, Aussendurchmesser D: 270,000 mm, Breite B: 86,000 mm, Lagerluft: Normale Lagerluft, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 635, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23050911, eclass 6. 2: 23050911, eclass 7. 1: 23050911, eclass 10. 1: 23050911, eclass 11: 23050911, 23132-E1A-XL-M, 0190315560000, FAG, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
231
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
160.000 mm
Aussendurchmesser D:
270.000 mm
Breite B:
86.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 441,89*
€ 470,62*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 451,63*
€ 488,44*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 458,78*
€ 488,93*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 457,67*
€ 488,94*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 589,37*
€ 625,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,25*
€ 744,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,87*
€ 740,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,47*
€ 725,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,82*
€ 714,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,37*
€ 701,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.