Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23132 E1AM Pendelrollenlager Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 270 mm Breite86 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23132 E1AM Pendelrollenlager Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 270 mm Breite86 mm
FAG 23132 E1AM Pendelrollenlager Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 270 mm Breite86 mm
FAG 23132 E1AM Pendelrollenlager Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 270 mm Breite86 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976251377
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23132 -E1A-M
EAN/GTIN:
     4026677843883
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
FAG 23132 E1AM Pendelrollenlager Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 270 mm Breite86 mm
Innen 160 mm
Außen 270 mm
Breite 86 mm
Gewicht 20 kg
EAN 4026677843883
Lagerluft normale Radiallagerluft
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Käfig Messingkäfig
Ausführung Standardausführung
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl

Pendelrollenlager 23132 E1AM ID 160mm AD 270mm Breite86mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23132 -E1A-M
Werksnummer:
10059952
Länge netto mm:
2,96
Breite netto mm:
2,92
Höhe netto mm:
0,90
Gewicht netto Kg:
20,000000
Gewicht brutto Kg:
20,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 438,87*
€ 476,77*
Lager 1955
1
Frei Haus
ab € 454,59*
€ 495,18*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 458,47*
€ 495,68*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 456,66*
€ 495,69*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,68*
€ 496,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 495,18*
€ 589,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,76*
€ 581,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,61*
€ 573,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,48*
€ 565,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,59*
€ 540,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 454,59* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.786,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.