Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN NTN Einreihige Kegelrollenlager 30312U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10130312U
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     30312U
EAN/GTIN:
     4547359002911
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
ntn kegelrollenlager
kegelrollenlager
NTN Einreihige Kegelrollenlager 30312U Einreihige Kegelrollenlager Innendurchmesser d: 60,00 Aussendurchmesser D: 130,00 Breite B: 31,00 Normale Lagerluft Zylindrische Bohrung Keine Dichtung , 30312U, 30312U, NTN, NTN Einreihige Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
303
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Kegelrollenlager
Innendurchmesser d:
60.000 mm
Aussendurchmesser D:
130.000 mm
Breite B:
31.000 mm
Breite C:
26.000 mm
Breite T:
33.500 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Temperatur von:
-40
Temperatur bis:
120
Norm:
DIN 720
Ringnut:
nein
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 34,39*
€ 36,68*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 33,22*
€ 43,54*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,45*
€ 43,55*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 39,01*
€ 50,78*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 51,56*
€ 63,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
30312-A
ab € 37,03*
Ähnlich
SKF
10116031
ab € 30,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.