Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 30312 J2/Q ID 60mm AD 130mm Breite33,5mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000509016
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10116031
EAN/GTIN:
     7316577748898
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
SKF Kegelrollenlager 30312 J2/Q ID 60mm AD 130mm Breite33,5mm SKF Breite 33,5 mm Temperaturbereich -30 bis +120 °C Gewicht 1,95 kg Marke SKF Laufgenauigkeit Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
Breite:
33,5 mm
Toleranzklasse:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außen-Ø:
130 mm
Innen-Ø:
60 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +120 °C
Gewicht:
1,95 kg
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Anordnung:
Standardausführung
Käfig:
Stahlblechkäfig
Artikelumfang:
komplettes Kegelrollenlager
Rollenreihen:
einreihiges Lager
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 8,90*
ab € 30,06*
€ 39,42*
3 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 30,22*
€ 39,43*
1 Tag
161
1
€ 4,90*
ab € 32,23*
€ 41,88*
7 Tage
221
1
€ 10,00*
ab € 34,77*
€ 44,50*
Lager 1498
161
1
€ 5,50*
ab € 46,03*
€ 56,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
30312-A
ab € 36,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.