Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 30312-A Industrielager Wälzlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 30312-A Industrielager Wälzlager
FAG 30312-A Industrielager Wälzlager
FAG 30312-A Industrielager Wälzlager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101514613
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     30312-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
33.5 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1984 g
Merkmale
Produkttyp
Wälzlager
Produktfarbe
Stahl
Bohrung
60 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10116031
ab € 30,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.