Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad PUB 200/50/4R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Aufbau
Logo
Artikel-Nr.:
     1688-650056
Hersteller:
     Rollentechnik
Herst.-Nr.:
     650056
EAN/GTIN:
     4250777714365
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Polyurethan-Reifen
Reifen / Laufbelag: Schwarzer Polyurethanreifen, Luftreifen ähnliche Eigenschaften, Rillen- oder Stollenprofil; Felge: Aus Stahlblech, verzinkt
Weitere Informationen:
Aufbau:
Rad
Raddurchmesser x Breite:
200x50 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Lauffläche:
50 mm
Achsbohrung (d):
20 mm
Nabenlänge (T1):
60 mm
Tragfähigkeit in KG:
100 kg
Material Bereifung:
Geschäumtes Polyurethan
Farbe Bereifung:
schwarz
Spurlos:
nein
Material Felge:
Stahlblech
Farbe Felge:
silber
Profil:
Rille
Lager im Rad:
Rollenlager
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethanrad 20cm durchmesser, polyurethan reifen, Transportgeräterolle, Lenkrolle, Bockrolle, Feststeller, Totalfeststeller, Schwerlastrolle, Transportrolle, Polyamidrad, Polyamidrolle, Kunststoffad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rollentechnik
100529
ab € 10,72*
Ähnlich
Rollentechnik
650057
ab € 20,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.