Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bildhalter Clip-Fix 00063136 40x50cm rahmenlos antireflex tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Produktabbildung - Einzelabb. / Anwendungsbsp.
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-885004500
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00063136
EAN/GTIN:
     4007249631367
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bildhalter
Cliprahmen
Rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas. Hochwertiges Material mit maximaler Transparenz für eine klare und farbechte Bilddarstellung. Mit System für schnelles und einfaches Rahmen. Dezentes Design sorgt für zeitloses Ambiente passend zu jedem Stil.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Clip-Fix
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bilderrahmen Clip-Fix
Abmessung des Rahmens:
40 x 50 cm (B x H)
Verwendung für Bildgröße:
28 x 35 cm (B x H)
Rahmen vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Glasart:
Antireflexglas
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Rahmenloser Bilderhalter, Rahmenloser Bilderrahmen, Rahmenloser Bildhalter, bildhalter 40x50cm, bildhalter, hama bildhalter, Bilderhalter, Bilderrahmen, Bildwechselrahmen, Rahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 7,51*
€ 10,97*
Lager 1682
64
1
€ 5,95*
ab € 7,85*
€ 11,16*
8 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 8,08*
€ 11,49*
5 Tage
64
1
€ 5,99*
ab € 12,57*
€ 17,63*
4 Tage
64
1
€ 5,50*
ab € 12,74*
€ 17,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALCO Albert
2841
ab € 12,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.