Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Clip-Fix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Clip-Fix
Hama Clip-Fix
Hama Clip-Fix
Hama Clip-Fix
Hama Clip-Fix
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6165131
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00063136
EAN/GTIN:
     4007249631367
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bildhalter
Cliprahmen
  • rahmenloser Bildhalter
    - rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
    - Clip-Fix-System für schnelles und einfaches Rahmen
    - inklusive Schwerlastaufhänger
    - dezentes Design sorgt für zeitloses Ambiente
    - passend zu jedem Stil
    - Glasart: Antireflex
    - Serie: Clip-Fix
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Höhe
500 mm
Merkmale
Material
Glas
Abbildung Größe
28 x 35 cm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 178 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALCO Albert
2841
ab € 12,23*
Sonstiges
Alba
PMCLAS
ab € 71,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.