Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Bildhalter Clip-Fix 00063136 40x50cm rahmenlos antireflex tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9199105240
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00063136
EAN/GTIN:
     4007249631367
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Bildhalter
Cliprahmen
Rund geschliffenes · gewaschenes Qualitätsglas. Hochwertiges Material mit maximaler Transparenz für eine klare und farbechte Bilddarstellung. Mit System für schnelles und einfaches Rahmen. Dezentes Design sorgt für zeitloses Ambiente passend zu jedem Stil.
Weitere Informationen:
Rahmen vorhanden:
Nein
Abmessung des Rahmens:
40 x 50 cm (B x H)
Farbe:
transparent
Marke:
HAMA
Verwendung für Bildgröße:
28 x 35 cm (B x H)
Typbezeichnung der Glasart:
Antireflexglas
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
1
€ 5,95*
ab € 7,89*
€ 11,22*
1
€ 7,95*
ab € 7,65*
€ 11,25*
8 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 8,12*
€ 11,57*
5 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 12,59*
€ 17,66*
Lager 1498
63
1
€ 5,45*
ab € 12,79*
€ 17,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALCO Albert
2841
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.