Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Elektro-Hubtisch rechts S-08F1616-WS ws/si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-810015701
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-08F1616-WS
EAN/GTIN:
     4038933527130
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
Ergonomische Arbeitsplätze fördern nicht nur die Gesundheit, sondern auch das Wohlbefinden. Aktiv arbeiten im Sitzen und Stehen. Mit modernster Technik überzeugt der Schreibtisch Elektro Flex durch eine elektrische, stufenlose Höhenverstellbarkeit. Damit setzt das Arbeitstischprogramm neue Maßstäbe für einen flexiblen Arbeitsplatz und mehr Leichtigkeit im Büro. Der Antrieb erfolgt über 2 Elektromotoren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Elektro Flex
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch Elektro Flex
Maße:
2.166 x 650-1.250 x 800/1.131 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
2,5 cm
Form der Platte:
Freiform rechts
max. Tragfähigkeit:
100 kg
Winkel:
135 °
Form des Gestells:
T-Fuß
höhenverstellbar:
Ja
Verstellbereich:
650-1.250 mm
Art der Höhenverstellung:
elektronisch
stufenlose Höhenverstellung vorhanden:
Ja
Material der Platte:
Dreischicht-Feinspan, melaminharzbeschichtet
Material des Gestells:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe des Gestells:
silber
Weitere Suchbegriffe: EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, hubschreibtisch geramöbel, sitz steh schreibtisch, sitz-steh-schreibtisch weiß, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,15*
€ 789,80*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 718,80*
€ 789,81*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 722,02*
€ 792,96*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,74*
€ 804,27*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 741,71*
€ 806,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,80*
€ 939,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,23*
€ 918,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 756,09*
€ 899,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,60*
€ 881,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,15*
€ 856,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8257495
ab € 196,21*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 196,86*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 233,11*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 232,31*
Zubehör
Maul
8205095
ab € 93,49*
Zubehör
Maul
8205090
ab € 93,07*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 147,97*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 148,05*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,33*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 147,77*
Zubehör
Geramöbel
S-500915-S
ab € 89,77*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,09*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,46*
Zubehör
Geramöbel
S-08Z01-S
ab € 59,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.