Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Schreibtisch C-Fuß Flex S-617146-AS 180x80x82cm ahorn/si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-810015479
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-617146-AS
EAN/GTIN:
     4038933478999
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Lifestyle, Tempo, Aktion - all das macht der Schreibtisch C Fuß Flex mühelos mit und entspricht neben seinem dynamischen Look den Anforderungen an zeitgemäße Büromöbel. Aber egal, wie Sie sich verändern - Langlebigkeit und Qualität setzen eben doch die wahren Trends. Mit integriertem Kabelkanal.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
C-Fuß Flex
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch C-Fuß Flex
Maße:
1.800 x 680-820 x 800 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
2,5 cm
Form der Platte:
rechteck
Form des Gestells:
C-Fuß
höhenverstellbar:
Ja
Verstellbereich:
680-820 mm
Art der Höhenverstellung:
Rohr in Rohr-System
Verkettbarkeit möglich:
Ja
Montagematerial mitgeliefert:
Ja
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Gewicht:
50 kg
Material der Platte:
Dreischicht-Feinspan
Material der Plattenkante:
ABS Kunststoff
Werkstoff des Gestells:
Metall
Farbe der Tischplatte:
ahorn
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Farbe des Gestells:
silber
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, büroschreibtisch 200x80 ahorn, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Anbautische, Arbeitsplatz, Arbeitsplätze, Arbeitstische, Büroarbeitstische, Büromöbel, Büromöbelsets, Computertische, Datenanbautische, Freiformtische, Multifunktionstische, PC-Arbeitstische, Schreibtische, Tische, Tischkombinationen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,7801*
€ 294,5301*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,57*
€ 302,09*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,37*
€ 302,10*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,73*
€ 305,96*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,67*
€ 308,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,09*
€ 359,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,80*
€ 346,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,42*
€ 330,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,22*
€ 326,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,57*
€ 299,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-381200-AH
ab € 160,97*
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,94*
Zubehör
Maul
8258495
ab € 356,57*
Zubehör
Maul
8258402
ab € 354,44*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-AH
ab € 268,6853*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-BU
ab € 269,0053*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-LG
ab € 268,8753*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-WE/WE
ab € 267,8353*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 374,49*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-AH
ab € 268,8153*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-BU
ab € 267,6053*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-LG
ab € 267,8553*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 382,37*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-AH
ab € 115,46*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-LG
ab € 120,4282*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.