Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM Securio C14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter HSM Securio C14
Aktenvernichter HSM Securio C14
Aktenvernichter HSM Securio C14
Aktenvernichter HSM Securio C14
Aktenvernichter HSM Securio C14
Artikel-Nr.:
     3636-2250111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2250111
EAN/GTIN:
     4026631053976
Suchbegriffe:
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter
Aktenvernichter Gesamtsortiment

Aktenvernichter HSM Securio C14

3,9mm Streifenschnitt, ca. 10-12 Blatt, 20 Liter Behälter - HSM Aktenvernichter Securio C14 2250111. Schnittart: 3,9mm Streifenschnitt, Schneidleistung: ca. 10-12 Blatt (80g/m²), vernichtet auch: Kredit- und Kundenkarten, sowie Büro- und Heftklammern, Arbeitsbreite: 225mm, Sicherheitsstufe nach DIN 66399: E-2/P-2/T-2, Schnittgeschwindigkeit: 44mm/Sek., Auffangbehälter: 20 Liter Papierkorb, Maße: 405x366x258mm (HxBxT), Gewicht: ca. 4kg. Ausführung: Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl, leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung, Nullstromverbrauch im Standby, Papiereinzug mit Überlastungsschutz, Druck aud das Sicherheitselement verhindert unbeabsichtigten Einzug, Start-/Stopp Automatik, einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil. Farbe: weiß. Garantie: 3 Jahre / lebenslang auf die Schneidwellen. Made in Germany.
Angebote (22)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3636
Frei Haus
ab € 106,37*
€ 108,73*
Frei Haus
ab € 106,38*
€ 108,74*
Frei Haus
ab € 111,29*
€ 114,15*
€ 4,99*
ab € 117,25*
€ 120,72*
€ 4,45*
ab € 113,22*
€ 121,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.