Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Taschenrechner CS150 8660 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-701692990
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     8660
EAN/GTIN:
     4003630000637
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
solar taschenrechner 10stellig
Soennecken Taschenrechner CS150 1 x 10-stellig schwarz Solar-Energie
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CS150
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Taschenrechner CS150
Art des Displays:
LCD
Ausführung des Displayanzeige-Umfangs:
1 x 10-stellig
Speicher:
1 Speicher (3 Tasten)
Schnellkorrekturtaste vorhanden:
Ja
Doppelnulltaste vorhanden:
Ja
Vorzeichenwechseltaste vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Prozentrechnung möglich:
Ja
weitere Funktionen:
Quadratwurzel, Bruttomargentaste
Maße:
66 x 8 x 116,5 mm (B x H x T)
Gewicht:
50 g
Farbe:
schwarz
Stromversorgung:
Solar-Energie
Weitere Suchbegriffe: taschen rechner, solar taschenrechner, Additionsmaschinen, Rechenmaschinen, Rechner, Schulrechner, Tischrechner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 3,42*
€ 5,96*
Lager 1682
108
1
€ 5,95*
ab € 3,77*
€ 6,15*
3 Tage
221
10
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 8,76*
5 Tage
221
1
€ 5,99*
ab € 5,77*
€ 8,85*
4 Tage
221
1
€ 6,95*
ab € 6,11*
€ 9,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Casio
MS-88ECO
ab € 8,99*
Ähnlich
GENIE
11710
ab € 3,28*
Ähnlich
GENIE
10274
ab € 2,22*
Ähnlich
Bandermann
584
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.