Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLACKROLL Faszien-Set BLACKBOX MINI A000570


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-530005600
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     A000570
EAN/GTIN:
     4260346271175
Suchbegriffe:
Massagerolle
blackroll massagerolle
Die BLACKBOX MINI ist zwar klein jedoch ist der Massageeffekt umso größer. In diesem Set stecken einige der kleinsten und wirksamsten Massagetools von BLACKROLL®, die sich für einen variablen Einsatz in den eigenen vier Wänden, im Fitnessstudio, auf Reisen oder im Büro eignen. Die handlichen Bestseller von BLACKROLL® sind nicht nur äußerst effektiv, sondern auch ausgesprochen klein, sodass sie in jede Tasche passen. Und das Beste ist: Du kannst sie jederzeit und überall anwenden, um Verspannungen zu lösen und die Beweglichkeit zu verbessern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BLACKBOX MINI
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faszienrolle BLACKBOX MINI
Maße:
14,2 x 8,8 x 30 cm (B x H x T)
max. Tragfähigkeit:
100 kg
Normnummer:
DIN ISO 9001:2000
Gewicht:
18 g
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 x BLACKROLL® BALL 08, 1 x BLACKROLL® DUOBALL 08
Made in Germany:
Ja
Material:
expandiertes Polypropylen
recycelbar:
Ja
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Faszienrollen, Massagerollen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 21,63*
€ 30,50*
Lager 1682
36
€ 5,95*
ab € 22,54*
€ 31,09*
5 Tage
12
€ 6,29*
ab € 25,37*
€ 34,58*
€ 3,50*
ab € 39,62*
€ 51,53*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLACKROLL
14108
ab € 43,10*
Ähnlich
BLACKROLL
2614511
ab € 48,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.