Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll BlackBox Standard Schwarz Schaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackroll BlackBox Standard Schwarz Schaum
Blackroll BlackBox Standard Schwarz Schaum
Blackroll BlackBox Standard Schwarz Schaum
Blackroll BlackBox Standard Schwarz Schaum
Blackroll BlackBox Standard Schwarz Schaum
Blackroll BlackBox Standard Schwarz Schaum
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110633951
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     14108
EAN/GTIN:
     4260346270857
Suchbegriffe:
Massagerolle
blackroll massagerolle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
673 g
Verpackungstiefe
254 mm
Verpackungsbreite
312 mm
Verpackungshöhe
154 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Schaum
Geruchlos
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Recycelbares Material
100 %
Einfach zu sterilisieren
Ja
Treibmittelfrei
Ja
Nicht wasserlöslich
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLACKROLL
2614511
ab € 48,47*
Ähnlich
BLACKROLL
A000570
ab € 21,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.