Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bümag Handfeger 5/32-3 SZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-496054400
Hersteller:
     Bümag
Herst.-Nr.:
     5/32-3 SZ
EAN/GTIN:
     4014529053238
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
buemag handfeger
BÜMAG Handfeger 4 x 7,5 x 29,5 cm (B x H x T) Holz braun/schwarz
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handfeger
Maße:
4 x 7,5 x 29,5 cm (B x H x T)
Länge der Borsten:
7 cm
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Holz
Material der Borsten:
PET
Farbe:
braun/schwarz
Weitere Suchbegriffe: handbesen, Besen, Feger, Kehrgarnituren, Reinigungsgeräte, Reinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
52
€ 5,95*
ab € 1,18*
€ 1,95*
€ 7,95*
ab € 1,15*
€ 1,96*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.