Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bümag Handfeger 5/32-3 SZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/018/y000018t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/018/y000018t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-496054400
Hersteller:
     Bümag
Herst.-Nr.:
     5/32-3 SZ
EAN/GTIN:
     4014529053238
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
buemag handfeger
BÜMAG Handfeger 4 x 7,5 x 29,5 cm (B x H x T) Holz braun/schwarz
Weitere Informationen:
Maße:
4 x 7,5 x 29,5 cm (B x H x T)
Länge der Borsten:
7
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Holz
Material der Borsten:
PET
Farbe:
braun/schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handfeger
Weitere Suchbegriffe: handbesen, Besen, Feger, Kehrgarnituren, Reinigungsgeräte, Reinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
585
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 1,98*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,16*
€ 2,04*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.