| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-495049400 Herst.-Nr.: 715930 EAN/GTIN: 4031278959307 |
| |
|
| | |
| TANEX power ist ein Hochleistungsreiniger für viele unterschiedliche Oberflächen und Anwendungen und ein exzellenter Fleckenentferner für unterschiedlichste Arten von Verschmutzungen, zum Beispiel Markerstriche, Tintenflecken oder Stempelfarben. TANEX power ist auch hochwirksam gegen Kugelschreiber- und Füllerflecken, haftende Etikettenrückstände, Absatzstriche sowie Fett-, Kosmetik- oder Nikotinflecken. Sorgt für eine gründliche und zugleich materialschonende Reinigung der Fläche. Der Kraftreiniger spart durch seine hohe Effizienz, seine schnelle und einfache Handhabung und die vielfältigen Anwendungsbereiche Kosten und Zeit. Sein kraftvoller Duft unterstreicht die Leistungsfähigkeit des Produktes. Nicht für Aluminium und lackierte Materialien einsetzen. Verbrauch: 4-5 Hübe pro m². Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | TANEX power | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kunststoffreiniger TANEX power | Biozid-Produkt: | Nein | Produktverwendung: | Tischen, Türen, Schränken, Ablageflächen, Wandverkleidungen, Kücheneinrichtungen aus Resopal, Fitnessgeräten in Schulen, Kindergärten, Bürogebäuden, Hotels, Sporteinrichtungen. | pH-Wert: | 11 | Ausführung des Behälters: | Sprühflasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,75 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger 750ml, allzweckreiniger, allzweckreiniger alkalisch, Reiniger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 2 | | pro Flasche | € 9,95* | ab € 4,68* | € 7,21* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,88* | € 10,27* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 6,92* | € 10,68* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,19* | ab € 6,84* | € 10,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00918* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|