Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREENSPEED Bodenreiniger Probio Floor Scrub 4003620 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/212/a012212o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/212/a012212o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495030200
Hersteller:
     Greenspeed
Herst.-Nr.:
     4003620
EAN/GTIN:
     5407003312195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
Für viele Einrichtungen sind Hygiene und Infektionskontrolle besonders wichtig. Zurzeit kommen noch viel zu häufig Produkte zum Einsatz, die sich aufgrund von Chemikalien schädlich auf Menschen und Umwelt auswirken. Greenspeed bietet hierfür eine Lösung: probiotische einigungsmittel. Bei diesen ökologischen Produkten nehmen gute Bakterien den Kampf gegen organische Verschmutzung auf. Dadurch wird eine gesunde und stabile mikrobielle Umgebung geschaffen, die für Mensch und Tier unschädlich ist. Der große Vorteil probiotischen Produkten ist, dass sie noch einen Schritt über die Umweltfreundlichkeit hinausgehen. Wenn die Produkte nach Gebrauch erneut in die Umwelt gelangen, tragen sie aktiv zur Wassersäuberung und der Erhaltung eines natürlichen mikrobiellen Gleichgewichts bei. Die Probiotika entfernen zudem organische Verschmutzung bis tief in die Oberfläche. Dies führt unmittelbar zu einem sauberen Ergebnis. Die Probiotika neutralisieren außerdem unangenehme Gerüche. Im Gegensatz zu einigen chemischen Reinigungsprodukten sind die probiotischen Produkte sicher in der Anwendung. Es handelt ich um das erste Probio-Sortiment, das mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet wurde. Die in den Greenspeed-Produkten verwendeten Bakterien sind auf der QPS-Liste der EFSA (European Food Safety Authority) registriert. Probiotischer Fußbodenreiniger mit umweltfördernder Wirkung für den täglichen Gebrauch. Nicht schäumender Fußbodenreiniger. Zur manuellen und maschinellen Reinigung aller wasserbeständigen Fußböden. Macht Fugen sauber und bekämpft aktiv Gerüche. Manuelle Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. 0.5% Probio Floor Scrub in einem Eimer mit Wasser auflösen (40 ml (= 2 Dosierkappen) / 8 l Wasser. Den Fußboden mit einem Wischmopp oder Bodenlappen reinigen. Nachspülen ist nicht erforderlich. Bei starker Verschmutzung kann die Dosierung verdoppelt werden. Maschinelle Anwendung: 0.5% Probio Floor Scrub (50 ml pro 10 l Wasser) in die Reinigungsmaschine einfüllen. Den Fußboden mit der Maschine reinigen. Bei starker Verschmutzung kann die Dosierung bis auf das Doppelte erhöht werden. Lagern Sie das Produkt zwischen 10 °C und 40 °C, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung. Polyethylen auf der Basis von Zuckerrohr anstelle von Erdöl. Sie sind perfekt wiederverwendbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Probio Floor Scrub
dermatologisch getestet:
Nein
biologisch abbaubar:
Ja
pH-Wert:
7
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
25 % Kunststoff, recycelt, 75 % Plantplastic
recycelbar:
Ja
Inhalt:
1
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bodenreiniger Probio Floor Scrub
Biozid-Produkt:
Nein
frei von Mikroplastik:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Universalreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, allzweckreiniger 1000ml, allzweckreiniger, allzweckreiniger neutral, Bodenreiniger, Bodenwischpflege, Putzmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 5,95*
ab € 5,53*
€ 8,25*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,40*
€ 8,28*
6 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 8,90*
€ 13,11*
4 Tage
37
1
€ 5,50*
ab € 9,03*
€ 13,16*
3 Tage
37
6
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 13,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 5,40* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Johannes Kiehl
j300502
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.