| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-495049400 Herst.-Nr.: 715930 EAN/GTIN: 4031278959307 |
| | |
|
| | |
| TANEX power ist ein Hochleistungsreiniger für viele unterschiedliche Oberflächen und Anwendungen und ein exzellenter Fleckenentferner für unterschiedlichste Arten von Verschmutzungen, zum Beispiel Markerstriche, Tintenflecken oder Stempelfarben. TANEX power ist auch hochwirksam gegen Kugelschreiber- und Füllerflecken, haftende Etikettenrückstände, Absatzstriche sowie Fett-, Kosmetik- oder Nikotinflecken. Sorgt für eine gründliche und zugleich materialschonende Reinigung der Fläche. Der Kraftreiniger spart durch seine hohe Effizienz, seine schnelle und einfache Handhabung und die vielfältigen Anwendungsbereiche Kosten und Zeit. Sein kraftvoller Duft unterstreicht die Leistungsfähigkeit des Produktes. Nicht für Aluminium und lackierte Materialien einsetzen. Verbrauch: 4-5 Hübe pro m². Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | TANEX power | Produktverwendung: | Tischen, Türen, Schränken, Ablageflächen, Wandverkleidungen, Kücheneinrichtungen aus Resopal, Fitnessgeräten in Schulen, Kindergärten, Bürogebäuden, Hotels, Sporteinrichtungen. | pH-Wert: | 11 | Ausführung des Behälters: | Sprühflasche | Material des Behälters: | Kunststoff | Inhalt: | 0,75 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kunststoffreiniger TANEX power | Biozid-Produkt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handsprüher, Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger 750ml, allzweckreiniger, allzweckreiniger alkalisch, Reiniger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 2 | | pro Flasche | € 9,95* | ab € 4,68* | € 7,21* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,88* | € 10,27* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 6,92* | € 10,68* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,19* | ab € 6,84* | € 10,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00923* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|