Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL UNIVERSAL PURE Creme SGP1L 1l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-494037000
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     SGP1L
EAN/GTIN:
     4016208098233
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Bietet Schutz vor Verunreinigungen auf Wasser- und Ölbasis, verbessert die Griffigkeit bei der Verwendung handgeführter Werkzeuge und sorgt für Komfort unter Handschuhen. Geeignet für eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen, in denen Sie verschiedenen Arten von wasser- und ölbasierten Substanzen ausgesetzt sind. Hinterlässt einen angenehmen, nicht klebrigen Schutzfilm auf der Haut, der zu regelmäßiger Anwendung anregt und die Geschicklichkeit beim Umgang mit Handwerkzeugen nicht beeinträchtigt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Stokoderm® UNIVERSAL PURE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hautschutzcreme Stokoderm® UNIVERSAL PURE
parfümiert:
Nein
pH-Wert:
4,7-5,2
silikonfrei:
Ja
Ausführung des Behälters:
Kartusche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1 l
Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, handcreme 1000ml, hand creme, sc johnson professional handcreme, Cremes, Hautpflege, Hautschutzartikel, Hautschutzcremes, Körpermilch, Körperpflege, Körperpflegeartikel, Lotionen
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 28,54*
€ 34,46*
2 Tage
28
1
pro Flasche
€ 5,50*
ab € 32,69*
€ 39,61*
25 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,73*
€ 40,46*
4 Tage
21
1
pro Flasche
€ 5,99*
ab € 33,21*
€ 40,46*
Lager 1682
6
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 34,73*
€ 41,83*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 41,83*
€ 49,78
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 41,32*
€ 49,17
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 40,36*
€ 48,03
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 39,11*
€ 46,54
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 38,23*
€ 45,49
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 34,73*
€ 41,33
pro Flasche
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Evonik Industries
24662
ab € 2,98667*
Ähnlich
Evonik Industries
20853
ab € 3,07*
Ähnlich
SC Johnson
SAQ1L
ab € 27,75*
Ähnlich
SC Johnson
UPW100ML
ab € 2,165*
Ähnlich
SC Johnson
TVC1L
ab € 24,90*
Ähnlich
SC Johnson
SGP100ML
ab € 3,91*
Ähnlich
SC Johnson
UPW1L
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.