Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCJ Professional Schutzcreme Geruchlos, 1 l Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2009733
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     UPW1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Anwendung = Für allgemeine Anwendungen
Gebindegröße = 1 l
Produktkategorie = Schutzcreme
Gebinde Typ = Kartusche
Anzahl der Flaschen = 6
Duft = Geruchlos

Die DEB Group Stokoderm Protect PURE ist eine universell einsetzbare, parfümfreie Hautschutzcreme zum Schutz der Haut vor leichter bis mittelschwerer Belastung durch Wasser und nicht-wasserbasierte Arbeitsplatzsubstanzen.Bewährter Universalschutz Schnell trocknend Enthält Xanthan-Gummi, Kaolin und Glycerin Nicht verdorben und gemäß HACCP-Richtlinien bewertet Bewährte Handschuhkompatibilität
Weitere Informationen:
Anwendung:
Für allgemeine Anwendungen
Gebindegröße:
1 l
Produktkategorie:
Schutzcreme
Gebinde Typ:
Kartusche
Anzahl der Flaschen:
6
Duft:
Geruchlos
Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungspaste, Handwaschpaste, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Sonnenschutz-Creme, Sonnenschutz-Lotion, Sonnenschutzcreme, Sonnenschutzlotion, Sonnenschutzspray, Sun Lotion, handreiniger kresto, handreiniger, handreiniger 1000 ml, 2009733, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Handcremes und Schutzcremes, SCJ Professional, UPW1L, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Hand Creams & Barrier Creams
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
6
pro Stück
€ 7,50*
ab € 15,24*
€ 18,14*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,96*
€ 18,40*
1 Tag
23
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 19,33*
1 Tag
21
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,50*
€ 20,73*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 18,31*
€ 23,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 18,31* pro Liter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
WHB1LDS
ab € 18,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.