Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Schaumseife 6348 antiseptisch 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-494022900
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6348
EAN/GTIN:
     5033848033140
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Mit dem Luxus-Schaum werden die Hände gründlich gewaschen, aber die Seife lässt sich schneller abspülen als herkömmliche Seife, was zu weniger Wasserverbrauch und Zeitaufwand pro Waschvorgang führt. Antibakterielle Schaumhandreiniger sind wirksam gegen eine Vielzahl von Mikroorganismen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Anti Bac Foam Soap
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schaumseife Anti Bac Foam Soap
Biozid-Produkt:
Ja
Verwendung für Produkt:
Seifenspender 6948, 6955, 7173
parfümiert:
Nein
dermatologisch getestet:
Nein
antibakteriell:
Ja
pH-Wert:
5,5
mikrobiologisches Wirkungsspektrum:
Bakterien
Ausführung des Behälters:
Kartusche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1 l
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise:
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 35,51*
€ 47,14*
6 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 35,09*
€ 47,15*
5 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 35,36*
€ 47,15*
4 Tage
8
2
Frei Haus
ab € 35,58*
€ 49,30*
4 Tage
105
1
€ 7,90*
ab € 47,00*
€ 61,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 35,51* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kimberly-Clark
6948
ab € 9,29*
Sonstiges
Kimberly-Clark
6955
ab € 12,54*
Sonstiges
Kimberly-Clark
6333
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.