Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Schaumseife 6348 antiseptisch 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-9199144076
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6348
EAN/GTIN:
     5033848033140
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Mit dem Luxus-Schaum werden die Hände gründlich gewaschen · aber die Seife lässt sich schneller abspülen als herkömmliche Seife · was zu weniger Wasserverbrauch und Zeitaufwand pro Waschvorgang führt. Antibakterielle Schaumhandreiniger sind wirksam gegen eine Vielzahl von Mikroorganismen.
Weitere Informationen:
parfümiert:
Nein
Ausführung des Behälters:
Kartusche
pH-Wert:
5,5
mikrobiologisches Wirkungsspektrum:
Bakterien
antibakteriell:
Ja
Verwendung für Produkt:
Seifenspender 6948, 6955, 7173
Inhalt:
1 l
Marke:
KLEENEX
Biozid-Produkt:
Ja
Material des Behälters:
Kunststoff
dermatologisch getestet:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 30,41*
€ 42,23*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 35,17*
€ 46,70*
Lager 1498
8
1
€ 5,50*
ab € 35,42*
€ 46,71*
3 Tage
8
2
Frei Haus
ab € 35,38*
€ 48,83*
3 Tage
105
1
€ 7,90*
ab € 46,82*
€ 61,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 35,42* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kimberly-Clark
6948
ab € 9,28*
Sonstiges
Kimberly-Clark
6955
ab € 12,55*
Sonstiges
Kimberly-Clark
6333
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.