Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDESA Hautschutzpflegecreme 13640010 50ml


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-494012000
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     13640010
EAN/GTIN:
     4260029174601
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Spezielle Hautschutz- und Pflegecreme mit natürlichem Bienenwachs, auch für beanspruchte Haut.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hautschutzcreme
parfümiert:
Nein
pH-Wert:
6,0-7,1
fettfrei:
Nein
silikonfrei:
Ja
Ausführung des Behälters:
Tube
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,05 l
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
450
30
pro Tube
€ 4,90*
ab € 1,38*
€ 1,49*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Tube
€ 5,99*
ab € 1,30*
€ 1,56*
2 Tage
112
10
pro Tube
€ 5,50*
ab € 1,21*
€ 1,61*
9 Tage
unbekannt
50
pro Tube
€ 4,90*
ab € 1,38*
€ 1,64*
Lager 1682
336
1
pro Tube
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 2,77*
Menge:  Tube  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 2,77*
€ 3,30
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 2,33*
€ 2,77
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 2,22*
€ 2,64
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 2,16*
€ 2,57
pro Tube
ab 100 Tuben
€ 2,12*
€ 2,52
pro Tube
ab 15000 Tuben
€ 1,83*
€ 2,18
pro Tube
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fripa
1030807
ab € 2,94*
Sonstiges
Haug
7120
ab € 1,43*
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
13640015
ab € 17,88*
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
13640002
ab € 19,14*
Sonstiges
Peter Greven Physioderm
13640010
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.