Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL Hautschutzcreme RES100ml 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-494010200
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     RES100ML
EAN/GTIN:
     4016208098882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Entwickelt für normale bis trockene Haut. Zieht schnell ein und hinterlässt kein fettiges Gefühl, begünstigt so die regelmäßgige Verwendung und hält die Haut in gesundem Zustand. Emollient, das die Hautpflege unterstützt. Unterstützt die Feuchtigkeitsversorgung und Pflege der Haut. Feuchtigkeitsspender, der Hautaustrocknung verhindert und ein glattes Hautgefühl nach der Anwendung bewirkt. Entwickelt für Personen, die empfindlich gegenüber Duft- und Farbstoffen sind und Produkte ohne diese zugesetzten Stoffe bevorzugen. Das Produkt ist für empfindliche Haut entwickelt und besitzt ein geringes allergenes Potenzial. Nach einer unabhängigen Bewertung ist nicht zu erwarten, dass Spurenmengen des Produkts schädliche toxikologische Auswirkungen haben. Mitarbeiter im Lebensmittelsektor sollten das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen auf dem Etikett verwenden. Das Produkt sollte nicht direkt mit Lebensmitteln oder Gegenständen, die Lebensmittel enthalten, in Kontakt kommen. Nachgewiesene Handschuhkompatibilität, zur Verwendung mit Handschuhen aus Latex, Vinyl und Nitril geeignet. Kompatibel mit Handdesinfektionsmitteln auf Alkoholbasis kann in hygienesensiblen Bereichen eingesetzt werden, wo Handdesinfektionsmaßnahmen erforderlich sind.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Stokolan® Light PURE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hautpflegecreme Stokolan® Light PURE
parfümiert:
Nein
dermatologisch getestet:
Ja
pH-Wert:
6-7,5
fettfrei:
Ja
silikonfrei:
Ja
Ausführung des Behälters:
Tube
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,1 l
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,06*
€ 2,59*
2 Tage
57
12
pro Stück
€ 6,80*
ab € 2,23*
€ 2,71*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 7,50*
ab € 2,30*
€ 2,86667*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 2,97*
Lager 1682
15
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,06*
€ 3,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 0,206* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SC Johnson
SIN1L
ab € 23,76*
Ähnlich
SC Johnson
SIN100ML
ab € 3,36*
Ähnlich
SC Johnson
RES1L
ab € 13,33*
Ähnlich
SC Johnson
SCL1L
ab € 21,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.