Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SC Johnson PROFESSIONAL Hautpflege 85454 100ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-494002800
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     SSP100ML
EAN/GTIN:
     4016208379462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Farbstofffreie Hautpflegecreme mit hohem Feuchtigkeitsgehalt, die sich besonders zur Beruhigung empfindlicher und allergiegefährdeter Haut eignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Stokolan® Sensitive PURE
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hautpflegecreme Stokolan® Sensitive PURE
parfümiert:
Nein
pH-Wert:
7,5
silikonfrei:
Ja
Ausführung des Behälters:
Tube
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,1 l
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
228
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,91*
€ 3,91*
Lager 1682
125
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,95*
€ 4,47*
1 Tag
72
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,96*
€ 4,49*
1 Tag
1008
1
pro Stück
€ 6,80*
ab € 3,03*
€ 4,54*
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,71*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0295* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
487203
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.