Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMPELMANN Kaffee Nomos Caffé Crema 120247 ganze Bohne 8x1.000g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-492155000
Herst.-Nr.:
     120247
EAN/GTIN:
     4006406210179
Suchbegriffe:
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Kaffeebohnen
kaffee-bohnen 1000g
TEMPELMANN Kaffee Nomos Caffé Crema, 100 % Arabica ganze Bohne 8 x 1.000 g/Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Nomos
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffee Nomos
LMIV-Produkt:
Ja
Variante:
Caffé Crema, 100 % Arabica
Konsistenz:
ganze Bohne
Intensität:
4
Packungsmenge:
8 x 1.000 g/Pack.
Weitere Suchbegriffe: kaffee bohnen, Bohnenkaffee, Cafe, Café, Getränke, Kaffee, Kaffeepulver, Pulverkaffee
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
18
Frei Haus
ab € 78,84*
€ 100,89*
€ 4,95*
ab € 78,17*
€ 103,26*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,89*
€ 107,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,12*
€ 107,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,48*
€ 104,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,31*
€ 100,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,84*
€ 84,36
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 9,855* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.