Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tchibo Caffè Crema Vollmundig ganze Bohne 1kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tchibo Caffè Crema Vollmundig 1 kg
Tchibo Caffè Crema Vollmundig 1 kg
Tchibo Caffè Crema Vollmundig 1 kg
Tchibo Caffè Crema Vollmundig 1 kg
Artikel-Nr.:
     1682-492133700
Hersteller:
     Tchibo
Herst.-Nr.:
     67781
EAN/GTIN:
     4046234816037
Suchbegriffe:
Automaten-Kaffee
Automatenkaffee
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Vollmundig und aromatisch, gekrönt von einer samtigen Crema. Mit Aroma-Verschluss für optimale Aromafrische, ideales Dosieren und einfaches Wiederverschließen. Ideal für Kaffeevollautomaten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Caffè Crema
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffee Caffè Crema
LMIV-Produkt:
Ja
Variante:
100 % Arabica
Konsistenz:
ganze Bohne
Intensität:
4
Packungsmenge:
1.000 g/Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohnen, tchibo kaffeebohnen 1kg, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, Bohnenkaffee, Cafe, Café, Getränke, Kaffee, Kaffeepulver, Pulverkaffee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Gramm (ab € 0,02531* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,63*
€ 37,05
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,28*
€ 36,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,30*
€ 34,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,52*
€ 33,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,99*
€ 33,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,31*
€ 27,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.