Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÖVENPICK Kaffee Caffè Crema 17716 ganze Bohne 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-492132500
Hersteller:
     J.J. Darboven
Herst.-Nr.:
     17716
EAN/GTIN:
     4006581017716
Suchbegriffe:
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Kaffeebohnen
kaffee-bohnen 1000g
Erlesene Hochlandkaffeebohnen aus den besten Anbaugebieten der Welt. Die gleichmäßige sorgsame Langzeitröstung der Bohnen entwickelt sich ein besonders volles Aroma für den besten Kaffeegeschmack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffee
LMIV-Produkt:
Ja
Variante:
Caffè Crema
Konsistenz:
ganze Bohne
Intensität:
4
Packungsmenge:
1.000 g/Pack.
Weitere Suchbegriffe: kaffee bohnen, kaffeebohne alberto, Bohnenkaffee, Cafe, Café, Getränke, Kaffee, Kaffeepulver, Pulverkaffee
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 14,01*
€ 19,00*
Lager 1682
20
1
€ 5,95*
ab € 13,99*
€ 19,23*
2 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 14,406*
€ 19,706*
3 Tage
333
1
€ 4,90*
ab € 19,99*
€ 19,99*
1
€ 7,95*
ab € 16,14*
€ 22,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 20,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 19,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 18,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 14,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 13,99* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jacobs Douwe Egberts
4019141
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.