Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Kaffee Gastronomie 606 aromatisch & mild gemahlen 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-492116100
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     606
EAN/GTIN:
     4024472006069
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filterkaffee
Kaffee gemahlen
gemahlener Kaffee
filterkaffee 500g melitta
100 % beste Bohne aus Süd- und Zentralamerika, Asien und Ostafrika. Ein herrlich rundes Kaffeeerlebnis. Noten von Karamell und Vanille verleihen dem Kaffee den samtig würzigen Geschmack bei höchster Ergiebigkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Gastronomie
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffee Gastronomie
LMIV-Produkt:
Ja
Variante:
aromatisch & mild
Konsistenz:
gemahlen
Intensität:
3
Made in Germany:
Ja
Packungsmenge:
500 g/Pack.
Weitere Suchbegriffe: filterkaffee, filterkaffee 500g, Bohnenkaffee, Cafe, Café, Getränke, Kaffee, Kaffeebohnen, Kaffeepulver, Pulverkaffee
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
16
€ 5,95*
ab € 6,61*
€ 10,11*
€ 7,95*
ab € 6,41*
€ 10,12*
€ 5,50*
ab € 6,68*
€ 11,03*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,11*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,07
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,01322* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
J.J. Darboven
1777
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.