Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gullo Kaffee Classico Italiano 10008 ganze Bohne 1.000 g/Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-492018200
Hersteller:
     Gullo
Herst.-Nr.:
     10008
EAN/GTIN:
     8001005157210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaffee-Bohnen
Kaffeebohne
Kaffeebohnen
kaffee-bohnen 1000g
Mild und aromatisch im Geschmack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Classico Italiano
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffee Classico Italiano
LMIV-Produkt:
Ja
Variante:
Caffé 100 % Arabica
Konsistenz:
ganze Bohne
Intensität:
4
Packungsmenge:
1.000 g/Pack.
Weitere Suchbegriffe: kaffee bohnen, kaffeebohne gullo, Bohnenkaffee, Cafe, Café, Getränke, Kaffee, Kaffeepulver, Pulverkaffee
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 14,41*
€ 20,22*
Lager 1682
78
1
€ 5,95*
ab € 14,69*
€ 20,24*
10
Frei Haus
ab € 17,00*
€ 21,18*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,24*
€ 21,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,12*
€ 21,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,97*
€ 20,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,53*
€ 19,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,10*
€ 19,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,69*
€ 15,72
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Gramm (ab € 0,01469* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gullo
10001
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.