| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-490259199 Herst.-Nr.: 26550 EAN/GTIN: 4003969956131 |
| |
|
| | |
| Dieses Geschirrtuch besticht durch eine außerordentliche Saugfähigkeit und ein traditionelles Design. Zudem trocknet es schnell. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Geschirrhandtuch | Maße: | 50 x 70 cm (B x L) | max. Waschtemperatur: | 95 °C | Werkstoff: | 52 % Leinen, 48 % Baumwolle | Farbe: | weiß/blau kariert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,80* | € 3,11* | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,79* | € 3,19* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,14* | € 4,40* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,13* | € 5,05* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,12* | € 5,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|