Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott® ESSENTIAL™ Schaumseife, Inhalt 1 l, VE 6 Stk rosafarbener Handreiniger, parfümiert.


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Scott® ESSENTIAL™ Schaumseife
Scott® ESSENTIAL™ Schaumseife
Artikel-Nr.:
     103-684138
Herst.-Nr.:
     6340
EAN/GTIN:
     5033848010035
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Scott® ESSENTIAL™ Schaumseife, Inhalt 1 l, VE 6 Stk rosafarbener Handreiniger, parfümiert.

Angenehmer Duft. Hohe Ergiebigkeit. Hygienische Entnahme.

Die leicht duftende Schaumseife ermöglicht gründliches und effizientes Händewaschen und lässt sich schneller abspülen als ein flüssiger Handreiniger. Dies spart Zeit und verringert den Wasserverbrauch. Die Handseifen-Kassette ermöglicht bis zu doppelt so viele Anwendungen pro Liter wie herkömmliche Flüssigseifen. Sie erhalten dadurch mehr für Ihr Geld und sparen Zeit bei der Wartung von Waschräumen. Je Handseifen-Kassette können bis zu 2500 Portionen abgegeben werden. Die Schaumseifen-Kassetten von Kimberly-Clark ermöglichen eine schnelle und einfache Installation durch einfaches Drücken und Einrasten. Die Nachfüllkassette kann so in unter 6 Sekunden gewechselt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Liter
Produkttyp:
Schaumseifen
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Handreinigungsschaum, Handwaschschaum, Schaumseife, Schaumseifenkonzentrat, Seifenschaum, Seifenschaumkonzentrat, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, scott seifenkartusche, nachfüllpatrone für seifenspender, seifenkartusche 1000ml, Kimberly-Clark, 684138 49, Corona, Flüssigseifen, Handhygiene, Handpflege, Handseife, Handseifen, Intensiv-Handreiniger, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Schaumseifen, Seife, Seifen, Seifencremes, Waschraumausstattung, Waschraumhygiene
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
163
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,24*
€ 11,02*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 7,98*
€ 11,04*
Lager 103
unbekannt
6
pro Flasche
Frei Haus
ab € 9,13667*
€ 11,41667*
1 Tag
564
6
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 10,11667*
€ 12,50667*
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,91*
€ 12,65*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Flaschen
€ 11,41667*
€ 13,58584
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 11,15667*
€ 13,27644
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 10,83667*
€ 12,89564
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 9,13667*
€ 10,87264
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Flaschen
Mindestbestellmenge: 6 Flaschen ( entspricht € 68,50002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
6948
ab € 9,30*
Zubehör
Kimberly-Clark
7173
ab € 10,20*
Zubehör
Kimberly-Clark
8973
ab € 97,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.