Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleenex Seife 6331 1l parfümiert pink


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/563/a009563c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/563/a009563c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449006132
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6331
EAN/GTIN:
     5033848004164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Kleenex Seife eignet sich perfekt für Flüssigseifen-Spender in stark frequentierten Waschräumen und ist als luxuriöse Flüssigseife eine professionelle Lösung für Hygiene und Sauberkeit. Anwendungen bis zu 1.000. Ohne Pumpe vollständig recyclebar.
Weitere Informationen:
Verwendung für Produkt:
Aquarius Seifenspender 6948, 7173, KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL Seifenspender 8973
parfümiert:
Ja
Ausführung des Behälters:
Kartusche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flüssigseife
Biozid-Produkt:
Nein
Waschraumfrequenz:
hoch
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
68
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 8,53*
€ 11,46*
Lager 1375
1
pro Flasche
€ 7,95*
ab € 8,26*
€ 11,46*
1 Tag
118
1
pro Flasche
€ 5,49*
ab € 9,09*
€ 12,09*
2 Tage
331
6
pro Flasche
€ 4,99*
ab € 10,01*
€ 12,79*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Flasche
Frei Haus
ab € 10,085*
€ 12,885*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 11,46*
€ 13,64
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Flasche
ab 6 Flaschen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 8,26* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
8973
ab € 97,67*
Zubehör
Kimberly-Clark
070-6948
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.