Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Seife 2340015 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-449000600
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     2340015
EAN/GTIN:
     4000883390904
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Seifencreme. Hautschonende Seife mit Schutzfaktor. Reinigungsaktiv und stark rückfettend.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flüssigseife
Biozid-Produkt:
Nein
parfümiert:
Ja
Ausführung des Behälters:
Nachfüllflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
1 l
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, nachfüllpatrone für seifenspender, Flüssigseifen, Handseifen, Handwaschseifen, Hygieneartikel, Reinigungsmittel, Seifen, Waschlotionen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
672
1
€ 5,95*
ab € 2,23*
€ 3,67*
1
€ 6,95*
ab € 2,21*
€ 3,71*
1
€ 7,95*
ab € 2,31*
€ 3,90*
10 Tage
226
1
€ 5,87*
ab € 2,51*
€ 4,11*
1
€ 5,50*
ab € 2,66*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 2,23* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fripa
95722
ab € 22,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.