Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Seife 2340015 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f021/062/f021062z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f021/062/f021062z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-449000600
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     2340015
EAN/GTIN:
     4000883390904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel
Seifencreme. Hautschonende Seife mit Schutzfaktor. Reinigungsaktiv und stark rückfettend.
Weitere Informationen:
parfümiert:
Ja
Ausführung des Behälters:
Nachfüllflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Farbe:
rosa
Inhalt:
1
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flüssigseife
Biozid-Produkt:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 2,30*
€ 3,89*
2 Tage
123
1
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 3,95*
9 Tage
29
1
€ 5,87*
ab € 2,52*
€ 4,15*
1
€ 6,95*
ab € 2,55*
€ 4,29*
1
€ 5,50*
ab € 2,67*
€ 5,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 2,30* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fripa
95722
ab € 23,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.