Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Handtuchrolle Essential 6691 350m weiß 6 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/741/a013741p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/741/a013741p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/156/y000156x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446005201
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6691
EAN/GTIN:
     5033848036943
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Scott® Handtuchrolle Essential™ 19,8 cm x 350 m (B x L) Airflex™ weiß 6 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Essential™
Verwendung für Produkt:
Aquarius Handtuchspender 7375, 7376
Maße:
19,8 cm x 350 m (B x L)
Rollendurchmesser:
19,8
Kerndurchmesser:
4,4
Anzahl der Lagen:
1-lagig
Material des Papierhandtuches:
Airflex™
Farbe des Papierhandtuches:
weiß
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtuchrolle Essential™
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchrollen 1-lagig weiss, handtuchrollen, handtuchrollen 1lagig, Einmalhandtuch, Einmalhandtücher, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Papierhandtücher
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 34,35*
€ 45,59*
2 Tage
9
pro Paket
Frei Haus
ab € 80,51*
€ 103,88*
2 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 82,58*
€ 105,91*
Lager 1375
pro Packung
€ 4,95*
ab € 81,23*
€ 107,04*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 86,23*
€ 111,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,04*
€ 127,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,96*
€ 126,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,94*
€ 122,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,53*
€ 119,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 95,82*
€ 114,03
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 92,74*
€ 110,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 81,23*
€ 96,66
pro Packung
1 Packung enthält 2.100 Meter (ab € 0,03869* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimberly-Clark
7375
ab € 50,66*
Zubehör
Kimberly-Clark
7376
ab € 53,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.