Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyra Bleistift Pro Natura Office 1340100 HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-306100000
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     1340100
EAN/GTIN:
     4084900411353
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Lyra Bleistift PRO NATURA Office HB
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PRO NATURA Office
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bleistift PRO NATURA Office
Bezeichnung der Härte:
HB
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Spitzzustand:
gespitzt
Länge:
175 mm
Radierer vorhanden:
Nein
Schaftform:
hexagonal
Schaft lackiert:
Nein
Material des Schaftes:
Holz
Schaftfarbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistift lyra, bleistifte, Schreibgeräte, Stifte, Zeichenstifte, Zimmermannstifte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5041
1
€ 5,95*
ab € 0,102*
€ 0,186*
1
€ 7,95*
ab € 0,0996*
€ 0,1999*
1 Tag
17
1
€ 5,49*
ab € 0,14*
€ 0,254*
1 Tag
228
12
€ 5,90*
ab € 0,1909*
€ 0,3409*
3 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
111700
€ 0,34*
Ähnlich
Soennecken
1201
€ 1,45*
Ähnlich
Soennecken
1200
€ 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.