Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Glasboardmarker 95 4-95-4-099 1,5-3mm sortiert 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304714999
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-95-4-099
EAN/GTIN:
     4057305044457
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Glasboard-Marker
Glasboardmarker
Glasmalstift
Glasmarker
Glasmarker zum Schreiben und Markieren auf den meisten Glasoberflächen und Glasboards. Auch für Whiteboards geeignet. Die Beschriftung ist von den meisten Glasoberflächen und Glasboards leicht trocken abwischbar. Die Glasmarkertinte ist in deckenden und brillanten Farben erhältlich. Der Glasboardmarker ist sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
95
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasboardmarker 95
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
1,5-3 mm
Schreibfarbe:
weiß, gelb, pink, hellblau
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Anzahl der Farben:
4 Farben
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte auf Wasserbasis
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
lichtbeständig gegeben:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Polypropylen
Schaftfarbe:
weiß
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,72*
€ 10,10*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,67*
€ 10,34*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,87*
€ 10,36*
Lager 1682
9
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,07*
€ 10,60*
9 Tage
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,56*
€ 11,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-360-4
ab € 2,64*
Ähnlich
edding
4-380-4
ab € 2,94*
Ähnlich
edding
4-BMA2
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.