Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Kugelschreiber Cristal Original 942910 blau 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302219050
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     942910
EAN/GTIN:
     3086123278233
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Optimale Tintenstandskontrolle durch transparenten Schaft. Schreibt durchschnittlich 3 km (nach SGS für blaue und schwarze Tinte).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Cristal® Original
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber Cristal® Original
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
hexagonal
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Material der Spitze:
Wolframkarbid
Schaftfarbe:
transparent
Farbe der Kappe:
blau
Farbe des Clips:
blau
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, bic kugelschreiber 0,4mm, kugelschreiber, bic kugelschreiber, Drehkugelschreiber, Druckkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
17
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 16,69*
€ 23,39*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,23*
€ 24,66*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 17,62*
€ 24,66*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,71*
€ 26,01*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 18,19*
€ 26,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
830863
ab € 3,75*
Zubehör
BIC
8373619
ab € 0,20*
Zubehör
BIC
830864
ab € 3,56*
Zubehör
BIC
880648
ab € 0,20*
Zubehör
BIC
880656
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.