Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Einwegkugelschreiber Cristal Blau 0.4mm dokumentenecht: Ja 100 St. 942910


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S312371
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     942910
EAN/GTIN:
     3086123278233
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Der meistverkaufte Kugelschreiber der Welt. Optimale Tintenstandskontrolle durch transparenten Schaft. Schreibt durchschnittlich 3 km.
Features:
Strichstärke: 0,32 mm
Kappenmodell
dokumentenecht
Material des Schaftes: Kunststoff
Farbe des Schaftes: transparent
100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypenbezeichnung:
Cristal
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Einwegkugelschreiber Cristal
Schreibfarbe:
Blau
Farbe des Clips:
Blau
Strichstärke:
0.4 mm
Material des Clips:
Kunststoff
dokumentenecht:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
100 St./Pack.
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Schaftes:
Transparent
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
Blau
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2
Produkt-Art:
Einwegkugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, bic kugelschreiber 0,4mm, kugelschreiber, bic kugelschreiber, BIC, Cristal, Kugelstifte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,70*
€ 24,45*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,25*
€ 24,46*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 17,76*
€ 24,46*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,63*
€ 25,79*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 18,28*
€ 25,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
830863
ab € 3,72*
Zubehör
BIC
8373619
ab € 0,20*
Zubehör
BIC
830864
ab € 3,55*
Zubehör
BIC
880648
ab € 0,20*
Zubehör
BIC
880656
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.