Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau, Beutel à 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau, Beutel à 10 Stück
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau, Beutel à 10 Stück
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau, Beutel à 10 Stück
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau, Beutel à 10 Stück
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau, Beutel à 10 Stück
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau, Beutel à 10 Stück
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau, Beutel à 10 Stück
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau, Beutel à 10 Stück
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau, Beutel à 10 Stück
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau, Beutel à 10 Stück
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau, Beutel à 10 Stück
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau, Beutel à 10 Stück
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, blau, Beutel à 10 Stück
Artikel-Nr.:
     C1186-830863
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     830863
EAN/GTIN:
     3086121601118
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
bic kugelschreiber
kugelschreiber
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original. Typbezeichnung der Mine: refill Cristal. Ausführung Mine: 0,4 mm, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Hexagonaler Schaft, extrastarke Schreibkugel aus Wolframkarbid, Endstück in Schreibfarbe. Zertifikate und Zulassungen: NF Environnement. Farbe des Schaftes: transparent. Ausführung des Inhalts mit Packung: Beutel à 10 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kappenkugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Cristal® Original
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine:
refill Cristal
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
Hexagonaler Schaft, extrastarke Schreibkugel aus Wolframkarbid, Endstück in Schreibfarbe
Zertifikate und Zulassungen:
NF Environnement
Farbe des Schaftes:
transparent
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Beutel à 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber 10 stück
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.